Cables Generiques courant faible - TELEREPORT 2P6 AR C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
catégorie - sans
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861118105
Réf. Fournisseur
118105
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur
0.6 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
catégorie
sans
couleur de gaine
noir
surface du conducteur
nu
nombre d'éléments de câblage
2
élément de câblage
pairs
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
gaine de protection
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
résistant aux UV
Non
TELEREPORT 2P6 AR C100
Les atouts de l'article:
Câble rigide intérieur ou extérieur qui permet le relevé de compteur EDF par un boitier téléreport.