Cables Generiques courant faible - SYT2 10P6 AWG24 GRIS ARM COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 20
catégorie - sans
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861343300
Réf. Fournisseur
343300
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
20
catégorie
sans
couleur de gaine
gris
surface du conducteur
nu
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
résistant aux UV
Non
SYT2 10P6 AWG24 GRIS ARM COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide avec armure acier destiné aux liaisons téléphoniques numériques à haut débit.