Cables Generiques courant faible - SYT 3P6 AWG24 AE GRIS COUPE

Cables Generiques courant faible - SYT 3P6 AWG24 AE GRIS COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 6

  • catégorie - sans

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861350300

Réf. Fournisseur

350300

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur

0.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

6

catégorie

sans

couleur de gaine

gris

surface du conducteur

nu

taille AWG

24

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...70 °C

résistant aux UV

Non

SYT 3P6 AWG24 AE GRIS COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide téléphonique destiné aux liaisons numériques haut débit.