Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 2X0,75+4X0,22 COUPE

Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 2X0,75+4X0,22 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 6

  • câblage - sans

Minimum d'achat

  • 50 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861407010

Réf. Fournisseur

407010

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur

0.22 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

6

câblage

sans

couleur de gaine

blanc

matériau conducteur

aluminium

surface du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0.22 mm

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...80 °C

résistant aux UV

Non

ALARME AlC 2X0,75+4X0,22 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide avec écran aluminium destiné au raccordement des différents périphériques des centrales d'alarme.