Cables Generiques courant faible - F-UTP CAT6 4P LSZH T500 Dca

Cables Generiques courant faible - F-UTP CAT6 4P LSZH T500 Dca

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 500 m

  • couleur de gaine - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 500 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861653318

Réf. Fournisseur

653318

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

type de câble

F/UTP

catégorie

6

longueur

500 m

couleur de gaine

blanc

sans halogène

Oui

construction de câbles

1x4

F-UTP CAT6 4P LSZH T500 Dca

Les atouts de l'article:

Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.