Cables Generiques courant faible - F-FTP CAT6A 4P LSZH COUPE DCA

Cables Generiques courant faible - F-FTP CAT6A 4P LSZH COUPE DCA

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 50 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861800003

Réf. Fournisseur

800003

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

type de câble

F/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

1 m

couleur de gaine

blanc

sans halogène

Oui

construction de câbles

1x4

F-FTP CAT6A 4P LSZH COUPE DCA

Les atouts de l'article:

Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.