Cables Generiques courant faible - F-UTP CAT6 2X4P LSZH C100 DCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 6
longueur - 100 m
couleur de gaine - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861800004
Réf. Fournisseur
800004
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
type de câble
F/UTP
catégorie
6
longueur
100 m
couleur de gaine
blanc
sans halogène
Oui
construction de câbles
2x4
F-UTP CAT6 2X4P LSZH C100 DCA
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.