Cables Generiques courant fort - AR2V 1X25 COUPE

Cables Generiques courant fort - AR2V 1X25 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 20 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594000210

Réf. Fournisseur

000210

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

aluminium

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

sans

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Non

couche conductrice intérieure

Oui

couche conductrice extérieure

Oui

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

conducteur concentrique

sans

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

revêtement conducteur

Oui

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

diamètre externe approx.

15 mm

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

1 kV

AR2V 1X25 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide aluminium utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.