Cables Generiques courant fort - H07VK 2,5 GRIS C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594001619
Réf. Fournisseur
001619
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
tension nominale U
750 V
H07VK 2,5 GRIS C100
Les atouts de l'article:
Conducteur souple pour le câblage des tableaux et armoires.