Cables Generiques courant fort - H07VK 4 BLEU RAL5010 C100

Cables Generiques courant fort - H07VK 4 BLEU RAL5010 C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594001626

Réf. Fournisseur

001626

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

4 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

450 V

isolation des fils

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

sans

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

bleu

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

tension nominale U

750 V

H07VK 4 BLEU RAL5010 C100

Les atouts de l'article:

Conducteur souple pour le câblage des tableaux et armoires.