Cables Generiques courant fort - H07VR 16 V-J COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
5 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594004000
Réf. Fournisseur
004000
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
vert/jaune
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
tension nominale U
750 V
H07VR 16 V/J COUPE
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.