Cables Generiques courant fort - LIYCY 2X1 BLINDE C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594013157
Réf. Fournisseur
013157
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
blindage sur câblage
tresse
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
tension nominale U
500 V
LIYCY 2X1 BLINDE C100
Les atouts de l'article:
Câble souple blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure