Cables Generiques courant fort - H05VV5F (EXCNOMO) 2X1 COUPE

Cables Generiques courant fort - H05VV5F (EXCNOMO) 2X1 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 50 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594054300

Réf. Fournisseur

054300

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

surface du conducteur

nu

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

température extérieure admissible du câble, fixe

5...60 °C

tension nominale U

500 V

H05VV5F (EXCNOMO) 2X1 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple multinorme utilisé comme câble d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques, en pose fixe ou en utilisation mobile.