Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 25 ALU BLEU COUPE

Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 25 ALU BLEU COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 20 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594062400

Réf. Fournisseur

062400

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

25 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

aluminium

brins torsadés

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

sans

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

PVC

armature/ferraillage

sans

couleur de gaine

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...70 °C

tension nominale U

750 V

FRN07VAR 25 ALU BLEU COUPE

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide aluminium pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.