Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 25 ALU ROUGE COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
20 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594062700
Réf. Fournisseur
062700
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
aluminium
brins torsadés
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
PVC
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
rouge
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
tension nominale U
750 V
FRN07VAR 25 ALU ROUGE COUPE
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide aluminium pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.