Cables Generiques courant fort - 2YSL(ST)CY J 0,6-1KV 4G16 PVC

Cables Generiques courant fort - 2YSL(ST)CY J 0,6-1KV 4G16 PVC

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 5 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594400505

Réf. Fournisseur

400505

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

16 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

couleur

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Non

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Oui

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

nombre de conducteurs pilotes

0

section nominale du conducteur auxiliaire

0 mm²

conducteur concentrique

sans

section nominale du conducteur concentrique

0 mm²

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

revêtement conducteur

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de l'isolation

sans

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

23 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

230 mm

poids

1200 kg/km

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...80 °C

tension nominale U

1 kV

convient comme câble à moyenne tension

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

2YSL(ST)CY J 0,6/1KV 4G16 PVC

Les atouts de l'article:

Câble souple blindé utilisé comme câble d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement pour les moteurs et variateurs de féquence, en pose fixe ou utilisation mobile pour une pose à l'extérieur (gaine PVC avec protection U.V).