Cables Generiques courant fort - INSTRUM 07IP09EIFA BLEU COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
nombre de conducteurs - 14
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594545000
Réf. Fournisseur
545000
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.9 mm²
nombre de conducteurs
14
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
PVC
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
gaine protectrice
PVC
armature/ferraillage
armature
couleur de gaine
bleu
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
tension nominale U
750 V
INSTRUM 07IP09EIFA BLEU COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.