Cables Generiques courant fort - HTETEMP(180) 2X1,5 SILRG COUPE

Cables Generiques courant fort - HTETEMP(180) 2X1,5 SILRG COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • isolation des fils - caoutchouc

Minimum d'achat

  • 10 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594552015

Réf. Fournisseur

552015

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

caoutchouc

spécification du matériau gaine externe

caoutchouc (silicone)

couleur de gaine

rouge

géométrie du câble

rond

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-60...180 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-60...180 °C

tension nominale U

500 V

HTETEMP(180) 2X1,5 SILRG COUPE

Les atouts de l'article:

Câble multiconducteur destibé a l'alimentation d'équipements soumis à de fortes variations de températures (-60°C +180°C)