fin de vie
Cables Generiques courant fort - RVFV 3X240+95 COUPE

Cables Generiques courant fort - RVFV 3X240+95 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594615800

Réf. Fournisseur

615800

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

section nominale du conducteur

240 mm²

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

3

température max. admissible du conducteur

70 °C

armature/ferraillage

armature

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

noir

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

Tension nominale U0

600 V

tension nominale U

1200 V

RVFV 3X240+95 COUPE