Cables Generiques courant fort - LIYCY 2X0,75 BLINDE COUPE

Cables Generiques courant fort - LIYCY 2X0,75 BLINDE COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 25 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594624800

Réf. Fournisseur

624800

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

0.75 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

blindage sur câblage

tresse

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...70 °C

tension nominale U

500 V

LIYCY 2X0,75 BLINDE COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure