Cables Generiques courant fort - CR1C1 1P0,9 AE C100

Cables Generiques courant fort - CR1C1 1P0,9 AE C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.64 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - sans

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594637505

Réf. Fournisseur

637505

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

0.64 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

2

câblage

sans

catégorie

sans

couleur de gaine

orange

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.9 mm

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

sans

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

sans

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

CR1C1 1P0,9 AE C100

Les atouts de l'article:

Câble rigide de téléphonie résistant au feu.