Cables Generiques courant fort - RVK 1X70 0,6-1KV COUPE

Cables Generiques courant fort - RVK 1X70 0,6-1KV COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 3 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594800900

Réf. Fournisseur

800900

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

70 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

sans

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Non

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

conducteur concentrique

sans

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

revêtement conducteur

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de l'isolation

sans

maintien de fonction

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

1 kV

RVK 1X70 0,6/1KV COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension
Sa flexibilité en fait un câble très adapté aux tracés complexes.