Cables Generiques courant fort - VINCI R2V 3G2,5 T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594000007
Réf. Fournisseur
V026718
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
3
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
600 V
tension nominale U
1000 V
VINCI R2V 3G2,5 T500