CAE Data - Câbles d'instrumentation EGFA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.88 mm²
nombre de conducteurs - 6
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660834000217
Réf. Sonepar
00049400021
Réf. Fournisseur
03IP09EGFA
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.88 mm²
nombre de conducteurs
6
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
21.4 ohm/km
brins torsadés
Oui
isolation des fils
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
couleur d'identification/codification du fil
autre
marquage du conducteur
couleur et chiffres
couleur de conducteur
autre
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Oui
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
PVC
armature/ferraillage
armature
couleur de gaine
bleu
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
maintien de l'isolation
sans
diamètre externe approx.
14.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
290 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...80 °C
tension nominale U
500 V
maintien de fonction
sans
forme du conducteur
rond
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
poids
261 kg/km
Câble d'instrumentation 3 paires 0,9 EGFA gaine bleue – Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Les câbles d’instrumentation CAEINSTRUM Écran Général double Feuillard Acier sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.Leur gaine résiste aux hydrocarbures aliphatiques selon la norme NF M 87-202. La version gaine bleue convient aux zones ATEX, sécurité intrinsèque.