CAE Data - COAX 11dB 75OHMS PE NOIR EXT CLASSE A BC100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - cuivre
surface du conducteur interne - nu
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834251053
Réf. Sonepar
00049425105
Réf. Fournisseur
11PATCPH1
Réf. Commerciale
CAE Data
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
nu
matériau du conducteur extérieur
aluminium
diélectrique
PE alvéolé
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
Câble coaxial extérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse aluminium - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Le câble coaxial Classe A 11 dB pour signaux terrestres et satellites est recommandé pour des longues distances, il est décliné en version PE noir pour installation extérieure, ruban et tresse en aluminium.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.