CAE Data - COAX 11dB 75OHMS PVC BLANC INT CLASSE A T250M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - blanc
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - cuivre
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
3660834251046
Réf. Sonepar
00049425104
Réf. Fournisseur
11VATCPH25
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
blanc
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
nu
matériau du conducteur extérieur
aluminium
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Câble coaxial intérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse aluminium - Touret de 250m
Les Atouts de l'article:
Le câble coaxial Classe A 11 dB pour signaux terrestres et satellites est recommandé pour des longues distances, il est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure, ruban et tresse en aluminium.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.