CAE Data - COAX 17dB 75OHMS PE NOIR EXT CLASSE A BC100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - fer
surface du conducteur interne - cuivré
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834003263
Réf. Sonepar
00049400326
Réf. Fournisseur
17PATCPH1
Réf. Commerciale
CAE Data
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur
fer
surface du conducteur interne
cuivré
matériau du conducteur extérieur
aluminium
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE alvéolé
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
Câble coaxial extérieur - Classe A 17dB - Triple blindage, âme acier cuivré - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Le câble coaxial Classe A 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PE noir pour installation extérieure. Il dispose d'un triple blindage : Ruban aluminium/PES/Ruban aluminium + tresse aluminium et d'une âme cuivre.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.