CAE Data - COAX 17dB 75OHMS PVC BLANC INT CLASSE A BP100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - blanc
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - fer
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834003287
Réf. Sonepar
00049400328
Réf. Fournisseur
17VATCPH1
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
blanc
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur
fer
surface du conducteur interne
cuivré
matériau du conducteur extérieur
aluminium
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Câble coaxial intérieur - Classe A 17dB - Triple blindage, âme acier cuivré - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Le câble coaxial Classe A 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure. Il dispose d'un triple blindage : Ruban aluminium/PVCS/Ruban aluminium + tresse aluminium et d'une âme acier cuivré.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.