CAE Data - CABLE DMX 512 - 1 PAIRE 0.34 MM2 - PVC GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660834342461
Réf. Sonepar
00049434246
Réf. Fournisseur
1XDMX512G
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
câblage
sans
catégorie
sans
couleur de gaine
gris
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
22
nombre d'éléments de câblage
1
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur câblage
feuille + tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
5.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
50 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25 mm
poids
42 kg/km
Câble DMX512 - 1 Paire - 0,34 mm² - Gaine PVC grise - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Câble DMX512 constitué d'une paire d'une section en 0.34mm² multibrins de cuivre étamé, avec un blindage en feuillard aluminium + tresse de cuivre étamé et une gaine en PVC Gris d'un diamètre de 5,80mm. Il permet la transmission de signaux DMX512 mais également de signaux audio numérique AES/EBU grâce à son impédance de 110 Ohms. Sa section de 0.34mm² permet des transmissions sur des grandes longueurs et grâce à sa souplesse et son double-blindage, il est idéal aussi bien pour les prestations mobiles que pour les installations fixes. Il est utilisé pour la fabrication de cordons lumière DMX (110 Ohms) avec des connectiques XLR 3 ou 5 points