CAE Data - CABLE DMX 512 HYBRIDE COMPOSE: 1XDMX512 + 3G1.50 MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 2.9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660834337085
Réf. Sonepar
00049433708
Réf. Fournisseur
1XDMXPOWER
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
isolation des fils
autre
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
2.9 mm
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
131 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
87 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble hybride 1 x DMX512 + 3G1.50 gaine PVC noire
Les Atouts de l'article:
Câble DMX constitué d'un câble une paire en 0.22 mm² multibrins de cuivre étamé, avec un blindage en feuillard aluminium + tresse de cuivre étamé, et une gaine en PVC Bleu, combiné à un câble d'alimentation type HO5VVF 3G1.50mm² avec une gaine PVC Noir. Ces 2 câbles sont assemblés sous une gaine générale en PVC Noir d'un diamètre extérieur de 15,50mm. Il permet la transmission de signaux DMX512 et de signaux audio numérique AES/EBU, ainsi que la puissance nécessaire pour alimenter les projecteurs. Grâce à sa souplesse et son double-blindage, il est idéal aussi bien pour les prestations mobiles que pour les installations fixes. Il peut également être utilisé pour alimenter et envoyer un signal audio vers une enceinte active. Il est utilisé pour la fabrication de cordons hybride DMX + alimentation 3G1.50mm², avec des connectiques XLR 3 ou 5 points et des prises alimentations 16A ou type POWERCON.