CAE Data - TRANXALARM 6X0.22AE BLANC T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 6
câblage - faisceau
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834005083
Réf. Sonepar
00049400508
Réf. Fournisseur
2060B5
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
6
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
blanc
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
24
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
4.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
44 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
résistant aux UV
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Non
convient comme câble de signalisation
Non
poids
36 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Câble alarme souple TranXalarm 6 conducteurs - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Les câbles d’alarme TranXalarm multiconducteurs souples 0.22 mm² sont destinés à la transmission des signaux de systèmes d’alarme. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC blanc.