CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 1.00 MM2 PVC ROUGE / NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
géométrie du câble - plat
diamètre externe approx. - 4.8 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834010520
Réf. Sonepar
00049401052
Réf. Fournisseur
40304150
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
1 mm²
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs
2
géométrie du câble
plat
diamètre externe approx.
4.8 mm
taille AWG
18
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
38.4 mm
marquage du conducteur
rainures
couleur de conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
CABLE HP PLAT 2 x 1.00 MM2 PVC ROUGE / NOIR 100 M