CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 1.00 MM2 PVC GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
géométrie du câble - plat
diamètre externe approx. - 4.8 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834010711
Réf. Sonepar
00049401071
Réf. Fournisseur
40305122G
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
1 mm²
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs
2
géométrie du câble
plat
diamètre externe approx.
4.8 mm
taille AWG
18
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
38.4 mm
marquage du conducteur
rainures
couleur de conducteur
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble Haut-parleur plat 2 x 1.00 mm² gaines grises - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 1,00 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC Gris - Conditionnement 100 m