CAE Data - Câble téléphonique série 89 rigide avec écran 8 paires 8/10

CAE Data - Câble téléphonique série 89 rigide avec écran 8 paires 8/10

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 35 unité(s)

EAN

3660834258649

Réf. Sonepar

00049425865

Réf. Fournisseur

89808

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.5 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

16

câblage

faisceau

catégorie

sans

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.8 mm

nombre d'éléments de câblage

8

élément de câblage

pairs

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

polypropylène (PP)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

10.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

160.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...70 °C

résistant aux UV

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Non

poids

127 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

SERIE 89 8P 8/10 PE NOIR T600