CAE Data - Câbles souples d'alimentation blindés Hiflex-CY 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
isolation des fils - PVC
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834020321
Réf. Sonepar
00049402032
Réf. Fournisseur
90412500
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
25 mm²
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
gris
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
26.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
396 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
185 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
tension nominale U
1 kV
poids
1462 kg/km
HIFLEX-CY 1000V 4G25 HD 308 T1000