fin de vie

CAE Data - Cables Hiflex-CY type LiYCY blindes code couleur DIN 47100

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • résistance du conducteur à 20 °C - 26 ohm/km

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660834021687

Réf. Sonepar

00049000907

Réf. Fournisseur

90810075C100

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

section nominale du conducteur

0.75 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

résistance du conducteur à 20 °C

26 ohm/km

nombre de conducteurs

8

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur + couronnes

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

8.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

126 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

58.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...70 °C

Tension nominale U0

300 V

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

poids

108 kg/km

Câble Hiflex-CY 8X0,75mm² type LiYCY blindé code couleur DIN 47100 - Couronne de 100m