CAE Data - Câble antenne multicoaxial intérieur/extérieur ? PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur intérieur - fer
surface du conducteur interne - cuivré
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660830022800
Réf. Sonepar
00049000997
Réf. Fournisseur
917VATCPHAN
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
noir
matériau du conducteur intérieur
fer
surface du conducteur interne
cuivré
matériau du conducteur extérieur
aluminium
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Câble multicoaxial intérieur/extérieur : 9 X 17VATCPHA - Classe A 17 dB - Gaine extérieure PVC noir
Les Atouts de l'article:
Ce câble multicoaxial Classe A 17dB pour signaux terrestres et satellites est composé de 9x 17VATCPHA. Il dispose d'une gaine extérieure en PVC noir pour une installation intérieure ou extérieure.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.