CAE Data - SERIE 92 2P 6/10 T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834131195
Réf. Sonepar
00049413119
Réf. Fournisseur
92206N5
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.6 mm
nombre d'éléments de câblage
2
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
5.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
65 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
résistant aux UV
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Oui
convient comme câble données informatiques
Non
convient comme câble de signalisation
Non
poids
35 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Câble téléphonique série 92 2 paires 6/10 - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Les câbles série 92 sont destinés au raccordement d’abonnés, ils peuvent être posés en pleine terre ou en conduite dans les réseaux locaux de téléphonie publique.