CAE Data - HAUT-PARLEUR DE PLAFOND 5.5 POUCES - ROND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 93 W
nombre de voies - 1
fréquence - 100...1500 Hz
impédance - 8...8 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660834258502
Réf. Sonepar
00049425850
Réf. Fournisseur
ACBC5
Réf. Commerciale
CAE Data
couleur
blanc
Puissance
93 W
nombre de voies
1
fréquence
100...1500 Hz
impédance
8...8 Ohm
Puissance restituée
15 W
système bass reflex
Non
largeur
175 mm
hauteur
60 mm
profondeur
60 mm
diamètre
175 mm
Haut-parleur de plafond rond blanc 5’’ - 100 V
Les Atouts de l'article:
ACBC5 est un haut-parleur coaxial de plafond 1 voie 5’’ de couleur blanche. Il offre une puissance de 6 W en ligne 100 V avec une reproduction sonore de qualité. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (1,5 – 3 – 6 W / 100 V). Son installation est rapide et facile grâce à un mécanisme à ressort inclus. Sa collerette en ABS et sa grille de protection métallique peuvent être peintes pour s'intégrer parfaitement dans tous les lieux à sonoriser. Sa conception technique lui permet d'être installée dans des lieux recherchant une ambiance sonore de qualité : magasins, restaurants, établissements scolaires, établissements hospitaliers, salles de classe, salles de réunion...