CAE Data - CABLE POUR INSTALLATION BIM 1 x 0.75 mm2 + 7 x 0.25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 42 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 60 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
géométrie du câble - rond
poids - 75 kg/km
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660830018353
Réf. Sonepar
00049001024
Réf. Fournisseur
BIMCABLE
Réf. Commerciale
CAE Data
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
42 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
60 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
géométrie du câble
rond
poids
75 kg/km
Câble pour boucle magnétique 1 x 0.75 mm² + 7 x 0.25 mm² - gaine LSZH noire - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Câble à résistance variable conçu pour les installation de boucle magnétique. Il peut être installé au sol, dans les murs ou en plafond. Composé d’un conducteur central de couleur blanc en 0.75 mm² et de 7 conducteurs de couleurs en 0.25 mm², Le BIMcâble offre une variation de sections comprise entre 0.25 et 2.50 mm² lui permettant de s'adapter parfaitement à toutes les installations de boucle magnétique à partir de 70m².