CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 5G2.5 N/B T1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - polyoléfine
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3660834330970
Réf. Sonepar
00049407526
Réf. Fournisseur
CRCA50250
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
5
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
polyoléfine
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
7.41 ohm/km
brins torsadés
Non
isolation des fils
polyoléfine
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
orange
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
maintien de l'isolation
sans
diamètre externe approx.
12.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
124 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...90 °C
maintien de fonction
sans
forme du conducteur
rond
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
poids
255 kg/km
Câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 5G2,5 - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 série CRCA est destiné à l’alimentation des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH) et résistant au feu (CR1/C1).