CAE Data - Câble multipaire numérique 0.22 mm² blindage par guipage gaine extra-souple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834182777
Réf. Sonepar
00049418277
Réf. Fournisseur
DIGI4
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
8
câblage
sans
catégorie
sans
couleur de gaine
bleu
matériau conducteur
cuivre
taille AWG
24
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur câblage
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
11.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
172.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
115 mm
poids
159 kg/km
Câble audio numerque 4 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage gaine extra-souple
Les Atouts de l'article:
Câble audio numérique AES/EBU (110 Ohms). Il est constitué d'une paire de section 2x 0.22 mm² multibrins AWG24, avec un blindage par guipage cuivre rouge et une gaine en PVC Bleu souple. Son diamètre de 4.60 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies en application mobile ou fixe. Ce câble peut transmettre un signal DMX. Vendu en couronne de 100 mètres.