CAE Data - TRANXALARM 10XAWG24 BLANC BOITE 100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 10
câblage - faisceau
catégorie - sans
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834253064
Réf. Sonepar
00049425306
Réf. Fournisseur
EV6R1024B1
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
10
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
blanc
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
24
nombre d'éléments de câblage
10
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
60 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
poids
58 kg/km
Câble alarme rigide TranXalarm 10 conducteurs - Boite de 100m
Les Atouts de l'article:
Ce câble alarme rigide TranXalarm de la série EV6R est composé de 10 conducteurs et il est conditionné en en boite de 100m.La série EV6R se décline en 4, 6 ou 10 conducteurs, en boite de 100m ou touret de 500m.