CAE Data - CABLE HP 2 x 1.50 MM2 PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
spécification de l'isolation principale - autre
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834044174
Réf. Sonepar
00049404417
Réf. Fournisseur
FHP2155
Réf. Commerciale
CAE Data
spécification de l'isolation principale
autre
section nominale du conducteur
1.5 mm²
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
6.2 mm
taille AWG
16
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
62 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble Haut Parleur extra - souple 2 x 1.50 mm² - Gaine PVC noire - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Ame multibrins - 2 x 1,5 mm² - Gaine extérieure PVC noir - Conditionnement 500 m.