CAE Data - CABLE HP 2 X 2.50 MM2 PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
spécification de l'isolation principale - autre
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834044297
Réf. Sonepar
00049404429
Réf. Fournisseur
FHP2251
Réf. Commerciale
CAE Data
spécification de l'isolation principale
autre
section nominale du conducteur
2.5 mm²
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PVC
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
74 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
37 mm
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
rouge/noir
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble Haut Parleur extra - souple 2 x 2.50 mm² - Gaine PVC noire - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Ame multibrins - 2 x 2,5 mm² - Gaine extérieure PVC noir - Conditionnement 100 m.