CAE Data - CABLE HP 8 x 4 MM2 PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 8
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834163387
Réf. Sonepar
00049416338
Réf. Fournisseur
FHP8400N
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
4 mm²
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs
8
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
18.5 mm
taille AWG
12
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
185 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
92.5 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble Haut Parleur extra - souple 8 x 4 mm² - Gaine PVC noire
Les Atouts de l'article:
Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Ame multibrins - 8 x 4 mm² - Gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe.