CAE Data - CABLE MICRO 0,40 MM2 CUIVRE OFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.4 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834045140
Réf. Sonepar
00049404514
Réf. Fournisseur
FMR2401
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.4 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
6.7 mm
taille AWG
22
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
33.5 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble microphone 2 x 0.40 mm² blindage par double guipage - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Câble microphone audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.40 mm² cuivre OFC blindé par double guipage - gaine extérieure PVC noir Ø6.70 mm - Conditionnement 100 m