CAE Data - Paire de brassage audio analogique souple AWG26 blindage guipage gaine PVC noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834050007
Réf. Sonepar
00049405000
Réf. Fournisseur
JA14
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.14 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
2.65 mm
taille AWG
26
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
26.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
13.25 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Paire de brassage audio analogique souple 0,14 mm² blindage guipage gaine PVC noire - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Câble symetrique analogique constitué de 2 conducteurs d'une section de 0.14 mm² en multibrins, avec un blindage par guipage de cuivre rouge, un drain de masse, et une gaine en PVC Noir. Son diamètre de 2.65 mm permet le câblage interne de racks, baies et boitiers de scène en application mobile ou fixe. Il peut être utilisé pour la fabrication de cordons de brassage audio analogique avec des connectiques XLR 3 points, Jack 3.5 mm ou 6.35 mm. Conditionnement en 100 m.