CAE Data - Câble vidéo analogique 75 Ohms
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 7.25 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834055569
Réf. Sonepar
00049405556
Réf. Fournisseur
KX8AR
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur
7.25 mm
nombre de couches d'écran
1
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
75 Ohm
poids
180 kg/km
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
nu
matériau du conducteur extérieur
aluminium
surface du conducteur extérieur
cuivré
forme du conducteur extérieur
armature
diélectrique
PE plein
armature
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
diamètre externe approx.
10.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
100 mm
Câble coaxial vidéosurveillance KX8. Double armure acier anti rongeurs - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Ce câble coaxial de vidéosurveillance KX8 basé sur la norme NFC 93-550.Il dispose d'une double armure acier anti rongeurs pour environnement souterrain. Le KX8AR vous permettra de faire des installations de vidéo et de vidéosurveillances . Il existe aussi en version non armée.Conditionnement en touret de 500m.