CAE Data - Fils de câblage souples KY33xx 750V PVC 105°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.38 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3660834059611
Réf. Sonepar
00049405961
Réf. Fournisseur
KY33A02N
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.38 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
750 V
surface du conducteur
étamé
résistance du conducteur à 20 °C
50.9 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
2.15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
17.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
8.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...10 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
poids
7.7 kg/km
Fil de câblage souple KY33A02 1X0,38mm² 750V PVC 105°C noir - Bobine de 200m
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage KY 750V sont utilisés dans le domaine électronique et électrotechnique pour le câblage d'appareillages.Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes. Ils répondent à la norme NF C 93-521. Leur gaine en PVC spécial leur permet d'être installés dans des milieux où les températures peuvent aller de -40°C à +105°C, mais aussi d'être non propagateurs de la flamme selon NF C 32-070/C2 ou IEC 60332-1.